曜日別特売
- やわらか便座カバー シーズ 洗浄暖房用便座カバー オカ 07762505

- やわらか便座カバー シーズ 洗浄暖房用便座カバー オカ 07762505
- やわらか便座カバー シーズ 洗浄暖房用便座カバー オカ 07762505

やわらか便座カバー シーズ 洗浄暖房用便座カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード07762505品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厚織りタイプでふんわりあたたかい、年中快適にご使用いただける「洗浄・暖房型専用便座カバー」です。使い心地はそのまま、従来の5色からグレーが追加されたやわらか便座カバー「シーズ」。ぎっしりと詰まった密度の高い便座カバー。耐久性のある便座カバーです。特殊すべり止め加工でズレずにしっかりカバー。従来のホックよりひとまわり大きくなったオリジナルソフトホックで取り外しがらくらく♪便座にも優しくなりました。便座の裏側にある便器と便座のクッションが薄いタイプのトイレでも便器を傷つけにくく便座の損傷から守ります。

適合洗浄暖房便座ベージュ質量(g)0.85取付方式ホック式混率(%)表糸:アクリル100/芯糸:ナイロン91/ポリウレタン9縦(cm)14厚さ(cm)1横(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする