曜日別特売
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819

 

- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819
- 手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 07762819

手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07762819品番-
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。
握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。
駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。
スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。
コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。
手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。

仕様見掛視界:53.4°材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120質量(g)409角度(°)防振角:±3倍率12倍コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)83.8明るさ3.2ひとみ径(Φmm)1.8アイレリーフ(mm)11実視界(°)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする