オカ
スゴフワ 便座クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07764036
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ふわふわのやわらかいボア生地が気持ちよい貼る便座シート。どのタイプの便座にも装着可能。貼るだけで簡単に装着できる便座クッションです。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
U型、O型、洗浄便座型兼用。トイレ便座シート。
適合
U型便座、O型便座
色
ベージュ
取付方式
吸着式
混率(%)
表面:ポリエステル100
素材
クッション部:発泡ウレタン、裏面:ポリウレタン
注意
※暖房便座にご使用される場合は電源を切ってご使用ください。また、長時間貼ったままの状態にしておくと、便座からはがしにくくなる場合がありますので、週に一度は、はがして吸着面を空気にふれさせてください。
※表面がザラザラした便座にはご使用できません。
※乾燥機はご使用にならないでください。
※洗濯用石けんはご使用にならないでください。吸着力が損なわれます。
※漂白剤および柔軟剤はご使用にならないでください。
※色移りする場合がありますので他のものとは分けて洗ってください。