BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160

※サンプル画像

BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160
BT-7535_DBR 供物台 棚付きW75 AIS (エイ・アイ・エス) 07770160

供物台 棚付きW75

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード07770160品番BT-7535_DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

製品サイズ(約):幅75×奥行35×高さ22.5cm
その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅70.4×奥行35cm、棚板サイズ/幅64×奥行19.2×厚み1.8cm
製品重量(約):7kg
耐荷重(約):天板10kg、棚板5kg
お客様組立品

幅(mm)750質量(kg)7ダークブラウン高さ(mm)225奥行(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする