※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
計装ネットワークモジュール
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
入力種類
-
シリーズ
コミュニケーションアダプタ 形N×-CL1
注文コード
07771873
品番
NX-CL1000000
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・シリーズ
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左側接続用
取付
DINレール取り付け
質量(g)
35以下
規格
-
入力種類
-
シリーズ
コミュニケーションアダプタ 形N×-CL1
ポート数
1
消費電力(W)
-
制御方式
-
耐電圧
-
出力電圧(V)
-
出力点数
-
入力点数
-
パネルサイズ(mm)
20×100
電源電圧(V)
-
通信方式
リング通信
デジタル出力
-
使用周囲温度(℃)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
負荷抵抗
-
ケーブル
UTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)
付加機能
なし
接続端子
-
コネクタ
RJ-45
絶縁抵抗
-
許容電流
-
出力形式
-
伝送路
IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)
デジタル入力
-
使用湿度範囲(%RH)
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:
寸法、仕様情報(1.63MB)