TF033 制菌ストレッチ長袖インナー マスダ 07778246

TF033 制菌ストレッチ長袖インナー マスダ 07778246
TF033 制菌ストレッチ長袖インナー マスダ 07778246
TF033 制菌ストレッチ長袖インナー マスダ 07778246
TF033 制菌ストレッチ長袖インナー マスダ 07778246
TF033 制菌ストレッチ長袖インナー マスダ 07778246

制菌ストレッチ長袖インナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
カナリアイエロー
内容量1枚注文コード07778246品番TF033
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロングスリーブのコンプレッションウェア。スポーツやカジュアルの防寒対策に。吸水速乾だけじゃない。素肌に着るからこそこの一枚。制菌加工素材「マックスペック」使用
ハイネック仕様で首回りを優しくガード。上に着る色に合わせやすい充実の12足展開。新サイズJS,SSを加えた9サイズ展開

カナリアイエローサイズS厚さ生地:5.9オンス混率(%)ポリエステル:92、ポリウレタン:8袖丈(cm)53着丈(cm)58.5機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット身幅(cm)39衿高3cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする