USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07779881 品番APC-V1024CC-U4G3-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。

レッド ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプUSB4 Gen3 ケーブル種類耐久性 転送速度(Gbps)40 適合用途データ転送用・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする