azbil(旧:山武)
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ストレート形
仕様
●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:ガラス編組被覆外ステンシールド●端子種類:M4端子●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし
種類
シングルエレメント
注文コード
07781612
品番
YYM1PB3211010C00
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント
タイプ
ストレート形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1604
シース外径(Φmm)
3.2
シース長(mm)
110
リード線長さ(mm)
1000
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
仕様
●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:ガラス編組被覆外ステンシールド●端子種類:M4端子●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし
オプション
なし