曜日別特売
YYM1PN3215020A00 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武) 07781935

白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個タイプストレート形仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし種類シングルエレメント注文コード07781935品番YYM1PN3215020A00
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種類シングルエレメントタイプストレート形ねじサイズ-規格JIS C 1604シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)150リード線長さ(mm)2000材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なしオプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする