商品レビューを投稿する内容量1個仕様条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)注文コード07786853品番1LS-J551EC-PD03
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)