DXL-81492 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788658

メイン画像

DXL-81492 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788658
DXL-81492 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788658

間接光付シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
適用畳数12畳用
消費電力(W)44.5
内容量1台注文コード07788658品番DXL-81492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。

用途
居室や寝室の印象を変える照明です。
時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。
消費電力(W)44.5色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.8塗装内側:シャンパンゴールド塗装、外側:黒サテン塗装光束(Lm)5200光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否適用畳数12畳用調色の可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする