曜日別特売
DXL-81503 シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788676

メイン画像

DXL-81503 シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788676
DXL-81503 シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788676

シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
適用畳数12畳用
消費電力(W)41
光束(Lm)4800
内容量1台注文コード07788676品番DXL-81503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。

材質プラスチック・布布ナチュラル消費電力(W)41色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117光束(Lm)4800光色昼白色~電球色調光率(%)5~100調光の可否適用畳数12畳用調色の可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする