DXL-81499 ロッドスポットライト DAIKO(大光電機) 07788710

メイン画像

DXL-81499 ロッドスポットライト DAIKO(大光電機) 07788710
DXL-81499 ロッドスポットライト DAIKO(大光電機) 07788710

ロッドスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色光束(Lm)2300注文コード07788710品番DXL-81499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。

ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:4灯-2灯-2灯消費電力(W)18首振角度(°)160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.7LEDLEDユニットフラット形4.5W(GX53-1a)×4灯塗装銅板・銅管・銅棒:黒塗装(消し)光束(Lm)2300回転角度(°)330演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする