曜日別特売
T30S-7 組立端子台 T30S 国際電業 07789191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立端子台 T30S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード07789191品番T30S-7
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)30端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10適合電線(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする