KM40-2PB 振動モータ エクセン 07789468

振動モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
出力(kW)
内容量1個注文コード07789468品番KM40-2PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,400

偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。

仕様適合ホッパー板厚(mm)/4.5~6.0質量(kg)25.7タイプ2極3相200V誘導モータ出力(W)400周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相モータータイプバイブレータ取付ボルトM16遠心力(50/60Hz)(最大)3.92/5.69振動数(50/60Hz)47.5/57.5電流(A)(50/60Hz)2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする