SFG-13 フットスイッチ 産業用全カバー形 国際電業 07790006

フットスイッチ 産業用全カバー形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07790006品番SFG-13
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ケーブル無しスタンダード機種です。

材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IP66定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1接点構成1a-1b動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする