定格AC250V・6A動作特性モーメンタリ接点構成1a材質(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCC形状丸形色アイボリー質量(g)200タイプミニ、コンパクト樹脂保護構造IP20スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ動作力8.8N付属コードVCTF2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロ耐電圧(V/min)AC1500