ER2-010IL-4 キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー) 07791035

※ER2-010IS

キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格荷重(t)1
揚程(m)4
タイプ2速インバータ(低速基準)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.0693(低速)0.0115
(高速)0.0693(低速)0.0115
(高速)0.277(低速)0.0461低速
(高速)0.261(低速)0.0435
(高速)0.179(低速)0.0299
(高速)0.0750(低速)0.0125
(高速)0.142(低速)0.0237
(高速)0.137(低速)0.0228
(高速)0.0877(低速)0.0146
(高速)0.0714(低速)0.0119
(高速)0.136(低速)0.0226
(高速)0.111(低速)0.0184
(高速)0.0878(低速)0.0146
(高速)0.0861(低速)0.0143
(高速)0.0564(低速)0.0094
(高速)0.0553(低速)0.0092
内容量1個注文コード07791035品番ER2-010IL-4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)¥374,530販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)
インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

定格荷重(t)1揚程(m)4電源(V)24巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.0693(低速)0.0115タイプ2速インバータ(低速基準)保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする