曜日別特売

クレーン制御箱(ER2M用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07793196品番INE015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥287,000
電源200V・50/60Hz、220V・60Hz操作電圧(V)24~26.4機能非常停止付周囲温度(℃)-20℃~40℃(凍結無きこと)周囲湿度(%RH)85%RH以下(結露無きこと)設置場所屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃のないこと保護構造IP20タイプ走行モータ2速インバータ形用走行モータ出力(kW)0.75×2質量(kg)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする