KITO(キトー)
クレーン制御箱(ER2M用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
07793223
品番
SBE015SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源
200V・50/60Hz、220V・60Hz
操作電圧(V)
24~26.4
機能
非常停止付
周囲温度(℃)
-20℃~40℃(凍結無きこと)
周囲湿度(%RH)
85%RH以下(結露無きこと)
設置場所
屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃のないこと
保護構造
IP20
タイプ
走行モータ1速形用
走行モータ出力(kW)
0.25×2 0.4×2 0.75×2
定格電流(A)
(制御箱全体)40(走行)11
質量(kg)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000