曜日別特売
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021

メイン画像

CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021
CW-T3 シャリエワゴン ダンディ 07794021

シャリエワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台段数3注文コード07794021品番CW-T3
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ラバーストッパーをすべてのシャリエシリーズに1つづつ同梱いたしました。
やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。
ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。

付属品ラバーストッパートラスコ品番645-6823材質スチール段数3外寸法・高さ(mm)726外寸法・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/台)80外寸法・間口(mm)689有効内寸法・間口(mm)630有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)689
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする