曜日別特売
PPS400N1520X1520W シンサレートPPS400N 白 3M(スリーエム) 07794091

代表画像

シンサレートPPS400N 白

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
内容量1枚長さ(mm)1520注文コード07794091品番PPS400N1520X1520W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。
マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。
極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。

用途
車のデッドニングに。
機械の振動対策に。
吸音断熱用途に。
トラスコ品番658-5445材質ポリプロピレン長さ(mm)1520幅(mm)1520厚さ(mm)26耐熱性120℃難燃性UL94HF-2相当熱伝導率(W/mk)0.0391
注意
※シートの各辺は切りっぱなしの状態となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする