曜日別特売
- [冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ 贅沢アーモンド QBB 07794319

商品画像

- [冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ 贅沢アーモンド QBB 07794319
- [冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ 贅沢アーモンド QBB 07794319

[冷蔵] QBB プレミアムベビーチーズ 贅沢アーモンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(54g×10個)
内容量1セット(54g×10個)注文コード07794319品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)
3,298

皮付きアーモンドの粒をちりばめ、風味を出すためにアーモンドペーストを使用したアーモンド感がリッチなベビーチーズです。カルシウムとビタミンDを配合しています。1個(標準13.5g)で1日のカルシウム所要量(680mg)の1/4が摂取できます。【注意】栄養素等表示基準値(18歳以上、基本熱量2,200Kcal)に含める割合。開発者のこだわりが詰まった人気のレギュラーフレーバーを是非お試し下さい。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする