曜日別特売
- [冷蔵] QBB チーズデザート マダガスカルバニラ6P QBB 07794371

商品画像

- [冷蔵] QBB チーズデザート マダガスカルバニラ6P QBB 07794371
- [冷蔵] QBB チーズデザート マダガスカルバニラ6P QBB 07794371

[冷蔵] QBB チーズデザート マダガスカルバニラ6P

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(90g×12個)
内容量1セット(90g×12個)注文コード07794371品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

2種類のブルボン種バニラを使用した香り豊かで濃厚な味わいのチーズデザートです。チーズデザート6Pは近年好調に推移しており、お客様に色々な味を満足して頂けるようシリーズ化して販売いたしております。このマダガスカルバニラは、2種類のブルボン種バニラを使用した香り豊かで濃厚な味わいのチーズデザートです。また、食べ方の提案として凍らせて食べたりしても楽しむ事ができます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、外箱未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。商品中にみられる黒、茶色の粒はバニラビーンズです。この商品にはアルコール分(使用量1.0%未満)が含まれています。小さなお子様やお酒に弱い方はご注意ください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする