曜日別特売
- [冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個 QBB 07794590

商品画像

- [冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個 QBB 07794590
- [冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個 QBB 07794590

[冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(54g×10個)注文コード07794590品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

1粒をそのまま使用したり、カットして調理したり、「おやつ」、「お酒のおつまみ」にもと様々な用途でお楽しみいただけます。開発者のこだわりが詰まった人気のレギュラーフレーバーを是非お試し下さい。チーズに合うスモーク風味を探究し、「香り」にこだわり、「クセになる味」を目指しました。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする