曜日別特売
- [冷蔵] 型抜き チーズ 15g×40個 QBB 07794705

商品画像

- [冷蔵] 型抜き チーズ 15g×40個 QBB 07794705
- [冷蔵] 型抜き チーズ 15g×40個 QBB 07794705
- [冷蔵] 型抜き チーズ 15g×40個 QBB 07794705

[冷蔵] 型抜き チーズ 15g×40個

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(40個×2個)注文コード07794705品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,262
販売価格(税別)
5,798

ナチュラルチーズの持ち味を十分に活かした、動物や乗り物等の形に型抜きできるチーズです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。商品中にみられる粒はアーモンド由来のものです。種別業務用
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする