曜日別特売
- [冷蔵] QBB キングサイズチーズ QBB 07794888

商品画像

- [冷蔵] QBB キングサイズチーズ QBB 07794888
- [冷蔵] QBB キングサイズチーズ QBB 07794888
- [冷蔵] QBB キングサイズチーズ QBB 07794888

[冷蔵] QBB キングサイズチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(800g×2個)注文コード07794888品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,290
販売価格(税別)
4,898

なめらかな食感と温和な風味を有したブロックタイプのチーズです。お好きな採寸に加工できます。1本800gとなっており好きな形に切って食べたり、調理に使用したりと用途が多いです。特にオードブルなどにおすすめ商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする