D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 太もも 左右兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
07798038
品番
922
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サポーター
用途
太もも用
色
ブラック
サイズ
M
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
24
素材
ポリエステル・ポリウレタン
太もも周り(cm)
40~48
注意
※左右兼用