曜日別特売
MC-VN300-60 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VN300-60 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800345
MC-VN300-60 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800345

MC車輪 MC-VNシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)300注文コード07800345品番MC-VN300-60
参考基準価格(税別)¥56,710販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)300車輪幅R(mm)60軸径d(Φmm)30ボス幅W(mm)70ボス径db(mm)108材質(車輪)MC901タイプベアリングなし参考質量(g)3730最大許容荷重(N)26478回転抵抗係数0.025
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800327
2019-02-03
用途: 船台用キャスター
電気・ガス・熱供給・水道業

船台用キャスターとして利用しています。
強度も十分あり、なんといっても錆びない!!
海水での利用ですが、安心して使える商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする