曜日別特売
- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728

商品画像

- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728
- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728
- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728
- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728
- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728
- [冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産 07802728

[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(250g×3個)
内容量1セット(250g×3個)注文コード07802728品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エシレ村のテロワールの恵みを受けた、A.O.P.認定発酵バター【商品特徴】優れた乳製品の産地として知られるフランス中西部・エシレ村で生産されるクリーミーな口あたりと、芳醇な香り。発酵バターはクリームを乳酸発酵させてからつくるバターで、ヨーグルトのような軽い酸味があり香り高いのが特長です。【ブランド説明】エシレ酪農協同組合は1894年からバター作りをはじめ、代々伝わる乳酸菌を大事に使いながら、昔ながらの製法で変わらぬ味を守り続けています。【ブランド説明】エシレ バターは、フランス政府からA.O.P.認定を受けた数少ないバター生産地のひとつです。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにおめしあがりください。
注意
※要冷蔵(6℃以下)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする