曜日別特売
NA2015E ナイラトロンバケット 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA2015E ナイラトロンバケット 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804886
NA2015E ナイラトロンバケット 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804886

ナイラトロンバケット

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
容量(L)(X-X)2.18(Y-Y)1.17
内容量1個注文コード07804886品番NA2015E
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナイラトロンバケットは、MC-Eナイロンを原料とした高荷重用エレベーターバケットです。
優れた耐摩耗性
優れた耐腐食性
非粘着性なので作業性が向上
優れた耐衝撃性
鋳鉄やアルミ製に比べて軽量

容量(L)(X-X)2.18(Y-Y)1.17材質MC-Eナイロン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)202×155×159寸法A(mm)155寸法F(mm)45寸法E(mm)10寸法B(mm)159寸法C(mm)202フタなし参考質量(g)600角度l(°)60角度m(°)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする