動作方式非可逆式仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)2.5取付支持形式Plate、レールタイプ非可逆タイプ極数3P規格CSA C22.2 No 14/EN 60947-4-1/IEC 60947-4-1/IEC 60335-1:Clause 30.2/IEC 60335-2-40:Annex JJ/UL 60335-2-40:Annex JJ/UL 60947-4-1/CSA C22.2 No 60947-4-1/JIS C8201-4-1消費電力(W)(per pole)24 AC-1、13.5 AC-3、13.5 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)150(AC3級)保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NCレンジTeSys絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit周囲温度及び使用空気温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1 UL 94電極(P)3接続端子lugs/bars terminalsモーター容量(kW)40 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、75 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、80 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、90 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、100 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、75 at 1000VAC 50/60Hz(AC-3)、22 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、40 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、75 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、80 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、90 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、100 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)、75 at 1000VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性8百万サイクル電気的耐久性0.85百万サイクル150A AC-3<=440V、1百万サイクル200A AC-1<=440V、0.85百万サイクル150A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)8従いIEC 60947定格遮断容量(A)1400 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)20~35(閉じられている)、40~75(開けられている)汚染度(使用環境)3コイル電圧(V)AC110コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)40 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、50 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、100 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、125 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat時定数(ms)-開放熱電流(A)200(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大1200/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)158×120×136各種認証UL、CCC、CSA、CE、UKCA、Marine、EAC製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=1000AC 25~400Hz、Power circuit:<=300DCコイル電圧記号F7IP等級IP20 前面 従いIEC 60529耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)3~4.5 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)0.6-Ith 200A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)110AC 50/60HzデバイスLC1D