曜日別特売
LC1D326L7 TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック 07807878

TeSys コンタクタDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個動作方式非可逆式コイル電圧(V)AC200定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz、Power circuit:<=300DC注文コード07807878品番LC1D326L7
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。

動作方式非可逆式仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レールタイプ非可逆タイプ極数3P規格CSA C22.2 No 14/EN 60947-4-1/EN 60947-5-1/IEC 60947-4-1/IEC 60947-5-1/UL 508/IEC 60335-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32(AC3級)保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NCレンジTeSys絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit周囲温度及び使用空気温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1 UL 94電極(P)3接続端子lugs/bars terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル18A AC-3<=440V、1.4百万サイクル32A AC-1<=440V、1.65百万サイクル25A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)12~22(閉じられている)、4~19(開けられている)汚染度(使用環境)3コイル電圧(V)AC200コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat時定数(ms)-開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証CSA、RINA、GL、BV、UL、LROS (Lloyds register of shipping)、CCC、GOST、DNV、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz、Power circuit:<=300DCコイル電圧記号L7IP等級IP20 前面 従いIEC 60529耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)200AC 50/60HzデバイスLC1D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07807826
2024-09-10
用途: 設備修理

設備補修用に購入。
狭所設置に向いた幅の狭いMC(なぜかこのサイズの国産MCが無い。)三相用三極のベースボディに補助接点を載せた構造で、設置スペースの問題で国産機が使用できずこれを選択。
コイル電源仕様など正規代理店のカタログで選定の事。
旧タイプは白色だが新タイプはベースボディ同色に順次移行。
コイルの回路は構造内部の単極コネクタで接続する構造で、此の接点部分にカーボンが侵入しやすい。ターミナルでコイルに直接接続されているわけではないことに注意。
また、オプションのコイルサージ・サプレッサ・デバイスはレトロフィットする形状だが少々高価格であり、主回路用スナバは設定されていない。交換用接点キットは無い。
DINレールに対応、レール離脱は「下げて上に起こす」だけで良い。
良くも悪くも密集設置に適したモデルだが、主回路用CRスナバの設定やコイルサージ・サプレッサの低価格化に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする