CLCS2-100N-ATCF-HW-200V3-Y-S-S モータ駆動式ダイヤフラム定量ポンプ CS2シリーズ タクミナ 07821372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ駆動式ダイヤフラム定量ポンプ CS2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07821372品番CLCS2-100N-ATCF-HW-200V3-Y-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥207,000

ムダをはぶき、機能性・耐久性を徹底的に追求したスタイリッシュ設計。
Easy:ムダのないシンプルな構造で取扱い・メンテナンスがカンタン。
Tough:堅牢ボディで耐久力UP。
Safe:簡易リリーフ弁が万一の事故を未然に防止。

最大吐出量(mL/min)60Hz120仕様簡易リリーフ弁なし質量(kg)5.1タイプ次亜塩素酸ナトリウム注入用電圧(V)200最大吐出量(mL/min)(50Hz)100モーター200V3最大吐出圧力(MPa)1.0材質(接液部)ATCF

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする