GLX-12-A-9-S 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ 07823935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLX-12-A-9-S 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ 07823935
GLX-12-A-9-S 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ 07823935

次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吐出量(mL/min)0.025~12注文コード07823935品番GLX-12-A-9-S
参考基準価格(税別)¥865,200販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

【確実・安心!】
注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・
万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。
【高性能!】
DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。
広範囲において高精密な制御が可能です。
【カンタン!】
トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。
設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。
【フレキシブル!】
様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。

電圧(V)100~240周波数(Hz)50/60 1Φ揚程(m)10吐出量(mL/min)0.025~12使用液湿度0~40℃(凍結なきこと)質量(kg)6.5最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4最大吐出圧力(MPa)1.0周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40コントローラー型式自動制御タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする