※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電源周波数(Hz)60吐出量(L/min)70(最低)5注文コード07824766品番MG-20S-FTF-F-60-1.9-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥253,400販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用