MG-20S-PTF-F-60-1.1-S 小型マグネットポンプ MG タクミナ 07824784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットポンプ MG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個電源周波数(Hz)60吐出量(L/min)最大仕様点性能105L/min(5.4m)(最低)5L/min注文コード07824784品番MG-20S-PTF-F-60-1.1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥107,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用

ポンプ呼び口径(吸込×吐出)JIS10K25Aモーター出力(kW)0.26KW電圧(V)200電源周波数(Hz)60揚程(m)仕様点性能9.5m(70L/min)吐出量(L/min)最大仕様点性能105L/min(5.4m)(最低)5L/min適合流体液比重1.1 ※接液部耐食確認要最大使用液温(℃)70℃※接液部耐食確認要モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P接続形式フランジ材質(ポンプ部)ガラス繊維強化ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする