曜日別特売
CKU-400AT-HC-V1 CKUシリーズ チコーエアーテック 07828765

CKUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07828765
品番
CKU-400AT-HC-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360,000

クリーンルームでご利用頂けます。(クリーンクラス100000~10000に対応可能。)
適切なフード、吸い込み方法により、小型でも十分な集塵能力があります。
チコーエアーテックのコンセプトである「小型高性能」を実現するため、心臓部のファンモータ及びその制御を新開発、さらにフィルタの一体成型をおこない、他社の同等小型機と比べ、体積約50%減のコンパクト化を達成しました。また、制御により、50Hz60Hzともに同一性能を得ることができました。
操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。
フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、リモート操作、運転信号出力などが行えるようになりました。

出力(W)
450
質量(kg)
40.0
電圧
100V 単相
フィルター
1次フィルタ/フィルタバッグ、2次フィルタ/高性能フィルタ、排気フィルタ/HEPAフィルタ
周波数
50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×482×644

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする