レーザーシリーズ
レーザーヒュームに特化した小型集塵機です。
・ Point 01:目詰まりを低減する1次フィルター
・ カセットフィルター内(または一次フィルター室)に充填された不活性粉体が吸引した空気によって舞い上がり、フィルター表面をプリコートすることで不活性粉体の層を形成します。フィルター表面に直接付着する前に不活性粉体が粘着性の高いヒュームを吸着し、フィルター自体を目詰まりから保護します。またカセットフィルターのため、交換時やメンテナンス時の曝露を低減します。
・ Point 02:払い落とし機能がグレードアップ(
見出し変更)
・ フィルターが目詰まりを起こす前に表面に付着した粉塵を、自動振動で(
文言追加)払い落とすことでフィルター寿命の延命を図っています。塵落とし機能をグレードアップすることで、より効果的に払い落としを行いフィルターの目詰まりを回復します。また1次フィルター表面にPTFE加工を施しており、目詰まり低減や払い落としをより効果的にします。
・ Point 03:臭気対策に活性炭カセットを搭載
・ レーザーヒュームは臭気を発生させることがあり、放置すると作業者の健康被害や作業環境の悪化を招くおそれがあります。レーザーヒューム特有 of 臭気を活性炭にて吸着し現場環境への拡散を防ぎます。
- 型式
- 1次フィルター:HDF-3535-176-F1-R-P-ZEO
- 質量(kg)
- 44.5
- 電圧
- 単相200V / (-CE)単相200-230V
- 寸法
- (別売)Φ75:FRJ-D-75-37-139 / Φ65:FRJ-D-65-37-139 / Φ50:FRJ-D-50-37-139 / Φ38:FRJ-D-38-37-139
- フランジ
- (標準)Φ100:FRJ-D-100-43-139
- 規格
- 海外:CE
- 定格電流(A)
- 11.5A / (-CE)11.0A、ヒューズ:10A
- 最大静圧(kPa)
- 15.0kPa
- フィルター
- 1次フィルター:HDF-3535-176-R-P-F1-ZEO / 2次フィルター:CHF-2030-50-F1 / 排気HEPAフィルター:HEP-3225-69 / 活性炭カセット:ACC-3225-125
- 周波数
- 50/60Hz
- 騒音値(dB)
- 55-58
- 機能
- 塵落とし:自動振動
- 最大風量(m3/min)
- 4.1(不活性粉体付着時)
- モーター出力(W)
- 1140
- 電源コード
- 3m
- フィルター面積(m2)
- 1次フィルター:2.2
- 捕集効率(%)
- 0.3μ 99.97%以上
- 口径
- 標準:Φ100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
- 537×386×546
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集塵機 の新着商品
カテゴリ









