曜日別特売

レーザーシリーズ

レーザーシリーズ - チコーエアーテック

レーザーヒュームに特化した小型集塵機です。
・ Point 01:目詰まりを低減する1次フィルター
・ カセットフィルター内(または一次フィルター室)に充填された不活性粉体が吸引した空気によって舞い上がり、フィルター表面をプリコートすることで不活性粉体の層を形成します。フィルター表面に直接付着する前に不活性粉体が粘着性の高いヒュームを吸着し、フィルター自体を目詰まりから保護します。またカセットフィルターのため、交換時やメンテナンス時の曝露を低減します。
・ Point 02:塵落とし機能がグレードアップ
・ フィルターが目詰まりを起こす前に表面に付着した粉塵を、振動で払い落とすことでフィルター寿命の延命を図っています。塵落とし機能をグレードアップすることで、より効果的に払い落としを行いフィルターの目詰まりを回復します。また1次フィルター表面にPTFE加工を施しており、目詰まり低減や払い落としをより効果的にします。
・ Point 03:臭気対策に活性炭カセットを搭載
・ レーザーヒュームは臭気を発生させることがあり、放置すると作業者の健康被害や作業環境の悪化を招くおそれがあります。レーザーヒューム特有の臭気を活性炭にて吸着し現場環境への拡散を防ぎます。

型式
1次フィルター:HDF-3030-120-F1-R-P-ZEO
質量(kg)
29
電圧
単相100V / (-T)単相200V / (-CE)単相220-230V
寸法
(別売)Φ65:FRJ-D-65-35-108 / Φ50:FRJ-D-50-35-108 / Φ38:FRJ-D-38-35-108
フランジ
(標準)Φ75:FRJ-D-75-35-108
規格
海外:CE
消費電力(W)
480
定格電流(A)
6.5A / (-T)5.0A / (-CE)4.7A、ヒューズ:10A
最大静圧(kPa)
9.5kPa / (-T)9.7kPa / (-CE)9.6kPa
フィルター
1次フィルター:HDF-3030-120-F1-R-P-ZEO / 2次フィルター:HEP-1714-30 / 排気HEPAフィルター:HEP-2720-69 / 活性炭カセット:ACC-2720-75
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
50-59
機能
塵落とし:自動振動
最大風量(m3/min)
1.5(不活性粉体付着時)
電源コード
3m
フィルター面積(m2)
1次フィルター:0.9
捕集効率(%)
0.3μ 99.97%以上
口径
標準:Φ75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
424×336×490
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06877530CBA-750TP1-DSA
¥335,500
¥329,800
¥362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする