曜日別特売
CKU-060AT2-ACC レーザークリーンシリーズ CKU-060AT-ACC/CKU-050-ACC チコーエアーテック 07828923

レーザークリーンシリーズ CKU-060AT-ACC/CKU-050-ACC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07828923品番CKU-060AT2-ACC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000

吸引圧力(静圧)。同等小型他社機種との比較で2~2.5倍の高静圧を保有し、フィルタ目詰まりによる吸込み低下を軽減しています。
レーザー機器と連動したリモート運転が可能。(接点信号)
運転音が54dB、静かなところでも気になりません。本体横スイッチでリモート操作への切り替えが出来ます。(CKU-050-ACC)
運転信号、異常信号などの出力が可能、風量は7段階調整可能、フィルタ目詰まりをランプで表示。(CKU-060AT-ACC)

質量(kg)21.5電圧100V 単相出力(W)150フィルター1次フィルタ/プレフィルタ、2次フィルタ/活性炭フィルタ、3次フィルタ/高性能フィルタ周波数50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×472

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする