※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ JVGN**R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
その他
【CDX】3【CW】0.95【Fig.】2【HAND】L【INSL】21【RE】0
注文コード
07832898
品番
JVGN30L095F000 SH7025
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CDX】3【CW】0.95【Fig.】2【HAND】L【INSL】21【RE】0
RoHS指令(10物質対応)
対応