JVTN60R000FA SH7025 チップ JVTN60R タンガロイ 07832907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JVTN60R000FA SH7025 チップ JVTN60R タンガロイ 07832907
JVTN60R000FA SH7025 チップ JVTN60R タンガロイ 07832907

チップ JVTN60R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)その他【CHW】0.05【HAND】R【INSL】21【PDX】0.25【RE】-【TPN】0.2【TPX】0.4注文コード07832907品番JVTN60R000FA SH7025
参考基準価格(税別)¥16,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
その他【CHW】0.05【HAND】R【INSL】21【PDX】0.25【RE】-【TPN】0.2【TPX】0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする