曜日別特売
B08HDL00204 ライザーバー B-Witch 07835400

ライザーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1個注文コード07835400品番B08HDL00204
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。
そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。
また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。

寸法(mm)460×50ライトグリーン質量(g)263角度(°)バックスウィープ:5グリップ部(mm)22.2×170クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする