B08HDL00101 ショートフラットハンドルバー B-Witch 07835461

ショートフラットハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード07835461品番B08HDL00101
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通常のフラットバーは MTB 用のものでサイ ズが長く設定しており、街走行には広すぎて 乗りにくい。
そこでこのバーは街中でも乗り 易くする為に短くし、グリップとブレーキレ バーを取り付け部分をしっかり確保した。
グ リップはショートグリップがお勧め。

寸法(mm)460ブラック質量(g)176角度(°)バックスウィープ:10グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする