曜日別特売
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268

 

6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268
6433 ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846268

ベネクス メンズ リチャージ+ ロングタイツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード07846268品番6433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善

仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善ブラックサイズXL混率(%)ポリエステル84・ポリウレタン16股下(cm)72ウエスト(cm)80総丈(cm)100裾幅(cm)11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000001ワタリ(cm)27性別メンズ医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※ロングタイツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする