曜日別特売
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846

メイン画像

6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846
6583 ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846846

ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード07846846品番6583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善

仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善ネイビーサイズL混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10股下(cm)67ウエスト(cm)71総丈(cm)96ヒップ(cm)101医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000002ワタリ(cm)32性別レディース医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※フレアパンツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする