曜日別特売
OLIGHT5-SA-2XAR LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SA オーツカ光学 07847431

OLIGHT5-SA-2XAR LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SA オーツカ光学 07847431
OLIGHT5-SA-2XAR LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SA オーツカ光学 07847431

LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
レンズ倍率AR(反射防止)コート 2倍
内容量1台注文コード07847431品番OLIGHT5-SA-2XAR
参考基準価格(税別)¥101,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410レンズ倍率AR(反射防止)コート 2倍調光の可否有り / 100 ~ 10%

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする