宇部樹脂加工
CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
軸径
13
12
13
色
黒色
黒色
乳白色
全長L(mm)
150
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
ローラー径(Φmm)
50
50
60
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07850657
品番
CRV50-150-13BK
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,230
販売価格(税別)
¥
5,664
バスケットに入れる
ベルト蛇行防止タイプのローラーです
全長L(mm)
150
全長L1(mm)
L+10mm
ローラー径(Φmm)
50
色
黒色
軸径
13
シリーズ
CRV
材質(ローラー部)
ABS樹脂
材質(パイプ)
ABS樹脂
パイプ肉厚(mm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません