曜日別特売
CRV50-500-13N CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工 07850946

 

CRV50-500-13N CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工 07850946
CRV50-500-13N CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工 07850946

CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
軸径13
乳白色
全長L(mm)500
ローラー径(Φmm)50
内容量1個注文コード07850946品番CRV50-500-13N
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,501
販売価格(税別)
6,819

ベルト蛇行防止タイプのローラーです

全長L(mm)500全長L1(mm)L+10mmローラー径(Φmm)50乳白色軸径13シリーズCRV材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂パイプ肉厚(mm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする